Strong Tool
Strong Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
Strong Toolの クランプ
Strong Toolの その他クランプ
ホビークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69435074
品番
03-9-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
38
アゴの深さ(mm)
約35
材質(本体)
アルミ合金
仕様
握りやすい樹脂ハンドル
材質
フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
トラスコ品番
853-4704