万能ハサミ刻鋏

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69435083 品番4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)117 刃長(mm)17.5 トラスコ品番858-8450 材質刃部:ステンレス(SUS420)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69435083 4001 25881258 4001 万能ハサミ刻鋏M Three Axis 万能ハサミ刻鋏M Three Axis 1個 689 税込758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする