メイン画像
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
インテリア丸掛時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69435400
品番
W827NZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
時間と一緒にシルエットの猫が遊ぶデザインで、針の位置によって猫の様子が変わり、針とじゃれあう姿で癒しを届けます。秒針はカチコチ音の気にならない連続秒針です。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
ナチュラル
質量(g)
480
電源
単3マンガン電池×1本
機能
連続秒針
寸法(Φ×奥行D)(cm)
31.5×5.2