メイン画像

無線LAN掛時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69435418 品番 W818DGYZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。インテリアにあわせやすい優しい木目調。秒針はカチコチ音が気にならない連続秒針(滑らかに進む)です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

付属品取扱説明書、保証書 材質枠:プラスチック、風防:ガラス ダークグレー(木目調) 質量(g)610 電源単3アルカリ乾電池×1本 機能連続秒針、無線LAN 無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応) 寸法(Φ×奥行D)(cm)29.2×5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする