メイン画像
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 振り子時計
時報掛時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69435445
品番
W828BRZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
毎正時の16曲メロディ&ボンボン時打ち機能。夜間(PM22時〜AM5時)は自動で音が止まります。音量は背面ツマミで無段階調整可能。秒針は滑らかに動きます。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
色
ブラウン
質量(g)
1300
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
297×473×74
機能
連続秒針、振子、報時(メロディと時打ち)、音量切替、報時自動鳴り止め