メイン画像
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き掛け兼用時計
マグネット付生活防水時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69435461
品番
W795WHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
背面マグネットで取付簡単な生活防水時計です。小ぶりで薄型、生活防水機能付きなので、洗面所やキッチンなどでも便利にご使用いただけます。
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
250
電源
単3アルカリ乾電池×1本
機能
連続秒針、生活防水(IP54)、置き掛け兼用、背面マグネット
寸法(Φ×奥行D)(cm)
15×4.8