W826GYZ 置掛兼用時計 MAG(ノア精密) 69435470

メイン画像

置掛兼用時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード69435470品番W826GYZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

置き掛け兼用で使える小ぶりなサイズ感、インテリアに合わせやすいマットカラー。いつでも見やすい場所に設置しつつ、温度・湿度表示でお部屋の快適具合も把握できます。秒針はカチコチ音の気にならない連続秒針です。

付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:ガラスグレー質量(g)360電源単3アルカリ乾電池×1本、単4アルカリ乾電池×1本機能連続秒針、温度/湿度表示、置き掛け兼用寸法(Φ×奥行D)(cm)23.5×4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする