メイン画像
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き掛け兼用時計
デジタル電波時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69435479
品番
T797LGYZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インテリアにマッチする細目フォントで無駄のないシンプルなデジタル電波時計です。温度・湿度・電波受信マーク付き。背面には掛け穴付きでシーンに併せて置き掛け両用でお使いいただけます。
付属品
取扱説明書、保証書、スタンド
色
ライトグレー
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
202×81×20
機能
電波時計、電波受信状況表示、時刻表示、温度/湿度表示、12/24時間表示切明、電池交換お知らせ表示、置き掛け兼用
材質(枠)
プラスチック