メイン画像

電波目覚まし時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69435515 品番T799WHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

縦横10cmにおさまるノア精密最小サイズの電波時計。目覚まし時計としても使用可能な電子音アラーム機能(スヌーズ付き)を搭載しています。置きスペースが限られていても設置しやすく、小さいながらも時刻表示部分はできるだけ大きくしています。書斎やオフィスのデスク周りなどにもおすすめ。液晶全体が光って見やすいライト機能付きです。

付属品取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)75 電源単4アルカリ乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×88×43 機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、温度表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、スヌーズ、ライト 材質(枠)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする