メイン画像
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
目覚まし時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69435531
品番
T805SMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロングセラーの目覚まし時計。誰にでもなじみがあり分かりやすい普遍的なデザインです。秒針は連続秒針で運針音が気にならずゆっくりお休みいただけます。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
銀メタリック
質量(g)
190
電源
単3アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×105×6
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト