P.Tool
P.Toolの その他作業工具
P.Toolの ピンセット
超精密ピン組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
先端鋭角凹凸型
全長(mm)
125
仕様
キザミ付き、ハサミ機能付き
注文コード
69435546
品番
4645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・全長・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
先端鋭角凹凸型
全長(mm)
125
トラスコ品番
858-8462
質量(g)
31.2
仕様
キザミ付き、ハサミ機能付き
材質
ステンレス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません