T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558

メイン画像

T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558
T806SMZ 目覚まし時計 MAG(ノア精密) 69435558

目覚まし時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード69435558品番T806SMZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

定番フォルムの目覚まし時計。よく触れるアラームのON/OFFスイッチは使い勝手を考慮し全面に配置。アラーム音は力強いベル音で起床出来ます。秒針はスムーズに動く連続秒針で睡眠の邪魔になりません。

付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチック銀メタリック質量(g)250電源単2アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×117×70機能連続秒針、ベル音アラーム、スヌーズ、ライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする