P.Tool
P.Toolの その他作業工具
P.Toolの ピンセット
超精密ピン組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
X型逆作動/平行逆作動型
全長(mm)
155
仕様
キザミ付き、バネ付
注文コード
69435573
品番
4648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状・全長・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
X型逆作動/平行逆作動型
全長(mm)
155
トラスコ品番
858-8465
質量(g)
39
仕様
キザミ付き、バネ付
材質
ステンレス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません