小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69435646 品番 HNUCS7-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥619
販売価格(税別)
563

薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。
UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。
市販品よりも30%〜最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。
六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。
緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。

用途ユニファイネジの固定、保持に。 ねじの種類ナット 本体SUS304 寸法B(mm)17 寸法T(mm)5.5 ねじの呼び7/16-14 UNC RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類UNC(並目)
注意
※通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。
※通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
※ネジは緩めに製作しておりますので若干ガタが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする