※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 加熱・冷却・クーラーボックス
azbil(旧:山武)の 温度/湿度管理機器
シース熱電対 リード線タイプ:YYE
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69435725
品番
YYE2K48080L20BA0
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途に応じたセンサラインナップを用意
仕様
追加処理無
長さ(mm)
80
寸法(mm)
塩化ビニル被覆:2000
センサー
K熱電対
端子
M3.5端子
外径(mm)
保護管:Φ4.8
ねじサイズ
R1/8・クラス2