※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス流量モニタ:CMG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69435768 品番 CMG400A0801003D0
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

空気比やエネルギー管理をサポート

仕様試験成績書添付 サイズ40A 電源(V)AC220 出力4〜20mA+イベント出力2 圧力低圧 ガスの種類空気 接続Rcねじ 流量レンジ80m3/h 通信方式通信なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする