P.Tool
P.Toolの その他作業工具
P.Toolの ピンセット
精密アリゲーターピン組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69435844
品番
4684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
手の届かない奥の深い瓶や狭い箇所などに最適なピンセットです。
全長(mm)
265
用途
ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立てに、装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組立てに
仕様
ロングストレート先細タイプ(ギザ付き)
トラスコ品番
858-8490
材質
ステンレス(SUS410)
寸法(mm)
ピンセット部:15
質量(kg)
42
口の開き(mm)
10
作業範囲
185mm
先端硬度
HRC40°
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません