精密マイクロポンチ組

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード69435878 品番5480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
全長(mm)100 仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1 トラスコ品番859-1993 材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ホルダーにビットが差し込まれた2ピース構造ですが、ホルダーとビットの芯ずれはまったくありません。 回転するドリルビットなどと違い芯ずれ具合は関係ない工具ですが、ハンマーの力がストレートにピンに加わるのはとても気持ちの良いものです。 微妙な力加減も自由自在です。

対象商品:
69435878
2022-01-30
用途:
機械のメンテナンス時

細いポンチセットが手元になかったため購入しました。これでいつでも安心してロールピンを抜く事が出来ます。

対象商品:
69435878
2022-07-16
用途:
時計のバンド調整
その他業種

ノギスで寸法を測りましたが、寸法精度はまずまずです。
±0.01mm以内の誤差でした。
ケースが若干しょぼいんで、☆-1としました。
ケースを半分の薄さにしてほしい。無駄に厚い。
フタした時に、工具の押さえが不足しているので、ケース内で動いてしまう。

対象商品:
69435878
2021-01-25
用途:
オートバイのステアリングダンパーオーバーホール
製造業

ダンパーロッドをつなぐ細いロールピンを抜くのに必要になります。
ロッドを分割しないと両方のオイルシールが抜けませんので。

対象商品:
69435878
2018-11-11
用途:
パッキンの穴あけ

ゴムパッキンの穴あけをするつもりで購入しましたが、穴あけは無理でした。筒状にはなっていません。ご注意ください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする