Strong Tool
Strong Toolの ポンチ/刻印/ハトメ
Strong Toolの ポンチ
Strong Toolの ピンポンチ
両頭ポンチ 時計バンド取替え用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69435887
品番
5482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
全長(mm)
100
先端径(mm)
0.7、0.8
仕様
先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mm
トラスコ品番
859-1994
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼