※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC電源(AC100〜240V) オプション【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、【2】CT入力2点、DI2点 注文コード69435969 品番C1ASV0A41000
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は電源・オプションなど78種類から選べます 他の種類を見る

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能

オプション【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、【2】CT入力2点、DI2点 その他追加処理:なし 質量(g)130 電源AC電源(AC100〜240V) 接続スクリューレス端子台 制御出力1電圧パルス出力 制御出力2なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする