※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源AC電源(AC100〜240V)
オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】CT入力2点、RS-485通信
注文コード69436145
品番C1ASR0A12100
参考基準価格(税別)¥83,300
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能