※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源DC電源(DC24V/AC24V)
オプション【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、【2】CT入力2点、DI2点
注文コード69436310
品番C1ASVVD410D0
参考基準価格(税別)¥91,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能