Three Axis
Three Axisの 腰袋/工具差し/携帯ケース
Three Axisの 工具差し
Three Axisの ドリル用 工具差し
充電式ドリル・ドライバー用ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69436395
品番
8105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
オレンジ
トラスコ品番
858-8511
形状
フック型
幅(mm)
90
高さ(mm)
110
質量(g)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません