※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】DI4点、RS-485通信、【3】なし 注文コード69436669 品番C2BTCCA120D0
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はオプションなど5種類から選べます 他の種類を見る

・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !
・さらに使いやすく(さらなる性能向上)
・一目でわかる(大型液晶表示)
・すぐにつながる(PLCリンク機能)
・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、【2】DI4点、RS-485通信、【3】なし その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし 質量(g)280 電源AC電源(AC100〜240V) 接続ねじ端子台 制御出力1電流出力 制御出力2電流出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする