※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラフィカル調節計:C7G

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC電源 オプショントレーサビリティ証明対応 注文コード69436940 品番C7GA42AF10Y00
参考基準価格(税別)¥411,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電源・オプションなど3種類から選べます 他の種類を見る

近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

オプショントレーサビリティ証明対応 サイズ分離取付 電源AC電源 I/Oタイプ【A列1、2】電流出力(CT、VT入力各1点)×2、【A列3、4】PV1(フルマルチ)+RSP1(フルマルチ)、【B列1、2】電流出力(CT、VT入力各1点)+DO4点(シンク出力)、【B列3、4】PV1(フルマルチ)+DI4点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする