※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 流量計
azbil(旧:山武)の 電子式
マスフローメータ:CMS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69436958
品番
CMS0005BTVN2000Y0
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
質量流量計測
低圧損
ハイレンジアビリティ
仕様
トレーサビリティ証明対応、禁油処理無し
材質
SUS316
ガスの種類
空気/窒素
接続
VCR接続
流量レンジ
空気流量レンジ0〜5L/min
通信方式
通信無し
機種
流れ方向左→右