※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 流量計
azbil(旧:山武)の 電子式
マスフローメータ:CMS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69436967
品番
CMS0200RTTN2101D0
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
質量流量計測
低圧損
ハイレンジアビリティ
仕様
検査成績書添付、禁油処理
材質
SUS316
ガスの種類
空気/窒素
接続
Rc継ぎ手接続
流量レンジ
空気流量レンジ0〜200L/min
通信方式
RS-485通信付
機種
流れ方向右→左