パッケージ画像

THE MEISTER マイスター FLEX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69437186 品番 MG01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【タッチパネル対応】
グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。
※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。
※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。
【フィット感】
薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。
【通気性】
手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。

用途
・運送・設備メンテナンス作業に
・土木・建築作業に
・DIYにも
ブラック サイズXL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.7 材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン 材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴム 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする