パッケージ画像

THE MEISTER マイスター PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード69437220 品番MG03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【汗拭き機能】
親指部にタオル地を採用。作業中に素早く汗を拭けて、快適さをキープ。
【指股補強】
摩耗しやすい親指と人差し指の間を補強。
【グリップ力】
手のひらと補強部のスベリ止めで、しっかりグリップ。

用途
・運送・設備メンテナンス作業に
・土木・建築作業に
・DIYにも
ブラック サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)9.2 材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・綿・その他 【手のひら部】合成皮革 、スベリ止め:シリコーンゴム 【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする