パッケージ画像

373 ニトリルパームコート手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437265 373 ニトリルパームコート手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437265 373 ニトリルパームコート手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437265

ニトリルパームコート手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69437265 品番 373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

手のひらのニトリルゴムコーティング部分は食品衛生法に適合しています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途 グレー サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7.4 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル・その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする