パッケージ画像

695 腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 69437290 695 腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 69437290 695 腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 69437290 695 腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 69437290 695 腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 69437290

腕カバー付耐油ビニローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード69437290 品番695
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
耐油性に優れているため、油を扱う作業にも適しています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
手袋の裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付きです。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
ブルー サイズLL 全長(cm)65 中指長(cm)9 材質(繊維部)綿・ポリエステル・その他 材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする