パッケージ画像

B0120 ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437326 B0120 ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437326 B0120 ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437326

ニトリルスタット(パウダーフリー) 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 69437326 品番 B0120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
帯電防止効果があります。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [静電気トラブル予防に] ≫ [静電気対策手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [静電気対策手袋]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
ホワイト サイズXL 全長(cm)29 中指長(cm) 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする