手型手のひら

B0504 パームXT手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437369 B0504 パームXT手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437369

パームXT手袋 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード69437369 品番B0504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
ポリエステル繊維を使用しています。

用途 ホワイト サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)6.6 材質(繊維部)ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする