パッケージ画像

B0601 トップフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437387 B0601 トップフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437387 B0601 トップフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437387 B0601 トップフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437387

トップフィット手袋

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69437387 品番 B0601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。

材質(繊維部)
ナイロン / ポリエステル
その他
サイズL 全長(cm)20 中指長(cm)7.5 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.5 用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
出荷作業時の製品梱包時
製造業

出荷作業時に使用する手袋を探していました。
価格は安くないですが、手にフィットし現場から好評です。
次回も頼みたいと思っています。

2025-01-07
用途:
プラスチック製品の成形、バリ取り、検査など
株式会社日新化成 様 (製造業)

安価ですべりにくく、生地が厚すぎないので素手に近く使いやすい

対象商品:
03341134
2022-12-06
用途:
容器等へのシール・ラベル貼り(加工食品・飲料)
製造業

細やかな作業のために、指先だけシリコンでコーティングされた薄手の手袋を求めておりましたが、見つからなかったため、ウレタンで覆われたもの複数の品を購入しました。比較しましたが、指先部の耐久性については、この商品がとても優れていることを体感しました。他の商品についてはウレタンが糊にもっていかれますが、こちらはウレタン剥離の程度が極めて低いようです。手首のホールド感は、やや緩めのように思いますが、ここは好みでしょうか。既にリピート購入しましたが、同業者様にもお勧めします。

対象商品:
03341134
2023-03-14
用途:
精密加工の出庫作業
株式会社中嶋製作所 様

商品に油やほこりがついてはいけないので、作業のしやすい手袋を
探しています。今のところ、この手袋が手にフィットするし
ピンセットなども滑りにくく良いと思います。

対象商品:
03341143
2023-01-31
用途:
基板半田修正
株式会社トライテック 様 (製造業)

フィット感が優れていて作業に適してる。
いつも購入している

対象商品:
03341134
2021-10-05
用途:
梱包作業や細かい作業
個人のお客様

使い心地が良いので、毎回この手袋は欠かさず注文してます。

対象商品:
37090076
2021-08-29
用途:
商品の梱包作業
マキシマセレクト 様 (卸売・小売業)

滑り止めの強度が高く消耗品の中でも長期で使えます。

対象商品:
03341134
2021-06-09
用途:
箱折作業
その他業種

指先はゴム状になっており、力が入りやすい。
思ったより薄手の為、製品の感覚がつかみやすいので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする