パッケージ画像

GW343 防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 69437466 GW343 防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 69437466 GW343 防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 69437466 GW343 防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 69437466 GW343 防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 69437466 GW343 防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) 69437466

防寒ライトグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69437466 品番 GW343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。
天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。
独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。
手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。

材質(繊維部)
【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
レッド サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はないため、使用されて冷たいと感じましたら直ちに使用をお止めください。
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※ 油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする