パッケージ画像

B0500-10P 簡易包装パームフィット手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437475 B0500-10P 簡易包装パームフィット手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437475 B0500-10P 簡易包装パームフィット手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437475

簡易包装パームフィット手袋 10双入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード69437475 品番B0500-10P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途 ホワイト サイズXS 全長(cm)19.5 中指長(cm)6.7 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする