パッケージ画像

Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437491 Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437491 Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437491 Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437491

ナイスハンド手肌をいたわる手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69437491 品番 Cotton Inner
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

綿を採用し、吸湿性に優れています。
伸縮性があり、手にやさしくフィットします。
手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
左右兼用タイプです。

用途
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [手あれ予防に]
[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [洗濯に] ≫ [手あれ予防に]
[家庭用] ≫ [家庭用手袋のインナーに / 手のケア]
材質(繊維部)
綿 / ポリエステル
その他
ピンク サイズFree 全長(cm)29 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする