パッケージ画像

Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437500 Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437500 Cotton Inner ナイスハンド手肌をいたわる手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 69437500

ナイスハンド手肌をいたわる手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69437500 品番 Cotton Inner
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

綿を採用し、吸湿性に優れています。
伸縮性があり、手にやさしくフィットします。
手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
左右兼用タイプです。

用途
[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [手あれ予防に]
[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [洗濯に] ≫ [手あれ予防に]
[家庭用] ≫ [家庭用手袋のインナーに / 手のケア]
材質(繊維部)
綿 / ポリエステル
その他
ホワイト サイズFree 全長(cm)29 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする