パッケージ画像

265-3P ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 69437509 265-3P ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 69437509 265-3P ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 69437509 265-3P ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 69437509 265-3P ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 69437509

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ 3双パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 69437509 品番 265-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

「ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ」の3双パックです。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
手首部分の露出を防ぐロングタイプです。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
ブルー サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.9 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル・その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする