メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
WIZ'Aの 荷締機
WIZ'Aの 荷締機本体
ラチェット式荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437527
品番
478139992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
用途
トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに
仕様
自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。
材質
ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール
色
ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー
質量(g)
825
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】0.2【巻取り側】3.5
使用荷重(kg)
320
破断強度(kg)
640
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
185×75×80