メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437570
品番
QKWP-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
用途
水道・ガスなどの配管工事でのパイプの取り付け・取り外しや、滑りやすいナットの締め付け・取り外しに
仕様
クイック調整機構
材質
本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC
形状
【くわえ部】ひし形
色
チャコールグレー/ブラック/シルバー
質量(g)
365
最大口開き(mm)
60
頭部厚(mm)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
250×50×19
パイプ外径(Φmm)
58