メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの ラチェットレンチ
WIZ'Aの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437588
品番
WZRA-1719BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
用途
足場組みや番線締めなどに
仕様
落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き
材質
炭素鋼
色
ブラック/シルバー
質量(g)
387
対辺寸法(mm)
17×19
表面処理
黒塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×41×51