メイン

WZRA-1924BK ラチェットレンチ WIZ'A 69437606 WZRA-1924BK ラチェットレンチ WIZ'A 69437606 WZRA-1924BK ラチェットレンチ WIZ'A 69437606

ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69437606 品番 WZRA-1924BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480
用途足場組みや番線締めなどに 仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き 材質炭素鋼 ブラック/シルバー 質量(g)378 対辺寸法(mm)19×24 表面処理黒塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×41×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする