メイン

WZRA-1924SBK ラチェットレンチ WIZ'A 69437631 WZRA-1924SBK ラチェットレンチ WIZ'A 69437631 WZRA-1924SBK ラチェットレンチ WIZ'A 69437631

ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69437631 品番 WZRA-1924SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに 仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き 材質炭素鋼 ブラック/シルバー 質量(g)357 対辺寸法(mm)19×24 表面処理黒塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×41×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする