メイン

725671 剪定鋏 WIZ'A 69437667 725671 剪定鋏 WIZ'A 69437667 725671 剪定鋏 WIZ'A 69437667

剪定鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69437667 品番 725671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に 仕様開閉ストッパー付き 材質刃:刃物鋼 / 柄・グリップ:樹脂 マットブラック/オレンジ/シルバー/イエロー 質量(g)130 タイプラチェット式 刃長(mm)50 切断能力(mm)20 柄長さ(mm)110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×60×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする