メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 鋏
WIZ'Aの 剪定鋏
剪定鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437676
品番
725672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
用途
生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に
仕様
開閉ストッパー付き
材質
刃:刃物鋼 / ハンドル:アルミ / グリップ:樹脂
色
シルバー/マットブラック
質量(g)
210
タイプ
ラチェット式
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
20
柄長さ(mm)
117
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
200×85×20