メイン

WZ-RS30L ツールバッグ WIZ'A 69437710 WZ-RS30L ツールバッグ WIZ'A 69437710 WZ-RS30L ツールバッグ WIZ'A 69437710

ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 質量(g)1857 注文コード69437710 品番WZ-RS30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980
この商品は色・質量など4種類から選べます 他の種類を見る
用途電気工事・内装工事・設備点検など、道具を持って現場を移動する作業に 仕様キーアダプター付き 材質本体:ポリエステル600D+1200D 肩掛け部:ポリエステル600D 持ち手:PP ファスナー:合成繊維 底面:硬質PVC ブラック 質量(g)1857 容量(L)30 ポケット数(外部)フラップ付き×2/サイドメッシュ×2/ファスナー付き×1 (内部)小×8/中×2/ファスナー付き×1 形態持ち運び:リュック/取っ手 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約210×360×560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする