メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの ペンチ
WIZ'Aの 標準ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437816
品番
WPH200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
用途
線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に
材質
本体:S58C 柄部:エラストマー
色
マットブラック
質量(g)
385
硬度HRC(刃部)
56〜64
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】210×55×20、【頭部】35×28×16
切断能力(mm
2
)
【鉄線/銅線/より線】Φ3.4/Φ4.0/5.5
グリップタイプ
エラストマー成形グリップ