メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの ペンチ
WIZ'Aの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437825
品番
WTR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
材質
本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー
色
マットブラック
質量(g)
100
硬度HRC(刃部)
56〜64
バネ
コイルばね / 脱着可
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】142×50×11、【頭部】43×14×7
切断能力(mm
2
)
【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0
グリップタイプ
エラストマー成形グリップ