メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の 鍬
若獅子の 開墾鍬・唐鍬
唐鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437895
品番
711216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,580
販売価格(税別)
¥
7,800
バスケットに入れる
用途
タケノコ堀りや、開墾作業で硬い土壌を掘り起こす際に
付属品
クサビ
材質
頭部:スチール / 柄:木
色
グレー/シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
2016
頭部寸法(mm)
D250×W90×H8
柄長さ(mm)
900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
900×90×295